- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 貫通ナット トヨタのおすすめ人気ランキング
貫通ナット トヨタのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新99件の「貫通ナット トヨタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用車 タイヤ ボルト」、「貫通ナット」、「ハイゼット ホイールナット」などの商品も取り扱っております。
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
タイプ貫通色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチールタイプ貫通
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
三層メッキで錆びに強い。
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12色シルバー表面処理クローム
六角軸二面幅(mm)17色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです
全長(mm)16
材質スチール色メッキねじ径(mm)10対辺(mm)17全長(mm)16タイプ貫通表面処理クロームメッキ入数(個)16
Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通
貫通タイプです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
1箱(4個)
¥859税込¥945
翌々日出荷
タイプ袋材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5付属品専用アダプター(A129)1個タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)